zł123.09
Bez podatku VAT
zł151.40
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 48mm |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 5036140281585 |
Fazowanie | Drugi Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 5BA x 0.0232 |
Średnica trzpienia | 3.15mm |
Standardowy gwint | BA |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |