zł95.18
Bez podatku VAT
zł117.07
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane do wykonywania rowków teowych do DIN 650. Rozmiary do 16mm i 1/2” mają 6 ostrzy; 18mm i 5/8” wzwyż mają 8 ostrzy. Wykonano zgodnie z DIN 851. Chwyt zgodny z DIN 1835/D.
Metryczne limity tolerancji
Średnica: +0.13 - 0.13
Długość: +0.13 - 0.13
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 57mm |
EAN | 5036140177185 |
ECLASS Code | 21010504 |
Liczba zębów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar śruby | M6mm |
Średnica frezu | 12.5mm |
Średnica szyi | 5mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 851 |
System pomiarowy | Metryczny |
Szerokość noża | 6mm |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241630 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |