Indexa

NOZ TOKARSKI MTJNR 2525M16

SKU:

IND1061320K

zł380.63

Bez podatku VAT

zł468.17

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    93° kąt przyłożenia
    płytki trójkątne ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080249

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    MTJNR2525M16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    MTJNR 2525M16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    MTJN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Górny płaszcz

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TN_A TN_G

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm