zł442.30
Bez podatku VAT
zł544.03
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 37mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140283138 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 93 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | MVJNL2525M16-K |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | MVJNL 2525M16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | MVJN |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Górny płaszcz |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16 |
Wstaw kształt | Romb 35° |
Wstaw styl | VN_A:VN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |