noscriptIndexa NOZ TOKARSKI MWLNL 2020K08 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI MWLNL 2020K08

SKU:

IND1061690K

zł359.63

Bez podatku VAT

zł442.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia.
    80° płytki ujemne “trigon”.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080317

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    MWLNL2020K08

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    MWLNL 2020K08

    Rozmiar wstaw

    804

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    MWLN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Górny płaszcz

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    8

    Wstaw kształt

    Trigon

    Wstaw styl

    WN_A WN_G WN_M

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm