noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PCLNR 1616H12 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PCLNR 1616H12

SKU:

IND1061960K

zł323.43

Bez podatku VAT

zł397.82

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia
    80° płytki rombowe ujemne


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość nasady (l2)

    26mm

    Długość szyi

    26mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080362

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    20mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    20mm

    Oznaczenie ISO

    PCLNR 1616H12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PCLN

    Szerokość trzonu (b)

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    16mm