noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PCLNR 2020K12 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PCLNR 2020K12

SKU:

IND1062000K

zł359.63

Bez podatku VAT

zł442.34

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia
    80° płytki rombowe ujemne


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080386

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    25mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    PCLNR 2020K12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PCLN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CN_A CN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm