Indexa

NOZ TOKARSKI PDJNL 2020K15

SKU:

IND1062410K

zł359.63

Bez podatku VAT

zł442.34

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    93° kąt przyłożenia.
    55° płytki rombowe ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Długość szyi

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080492

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PDJNL2020K15

    Od środka do końcówki tnącej

    25mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    PDJNL 2020K15

    Rozmiar wstaw

    1504 1506

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PDJN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    D_G DN_A

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm