noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PSSNR 2020K12 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PSSNR 2020K12

SKU:

IND1063540K

zł359.94

Bez podatku VAT

zł442.73

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    45° boczny kąt przyłożenia.
    płytki kwadratowe ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080645

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    106-3540

    Od środka do końcówki tnącej

    25mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    PSSNR 2020K12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PSSN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SN_A SN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm