Indexa

NOZ TOKARSKI PWLNL 2020K06

SKU:

IND1064092K

zł356.97

Bez podatku VAT

zł439.07

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytki ujemne‘trigon’.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    25mm

    Długość szyi

    25mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080812

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    25mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    PWLNR 2020K08

    Rozmiar wstaw

    604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PWLN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Trójkąt

    Wstaw styl

    WN_A WN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm