noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PWLNL 2525M08 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PWLNL 2525M08

SKU:

IND1064130K

zł376.05

Bez podatku VAT

zł462.54

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytki ujemne‘trigon’.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    34mm

    Długość szyi

    34mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080867

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    32mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    SCLCR 0808D06

    Rozmiar wstaw

    804

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PWLN

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Trójkąt

    Wstaw styl

    WN_A WN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm