noscriptIndexa NOZ TOKARSKI PWLNR 1616H06 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI PWLNR 1616H06

SKU:

IND1064080K

zł317.63

Bez podatku VAT

zł390.68

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytki ujemne‘trigon’.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość nasady (l2)

    21mm

    Długość szyi

    21mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080799

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    20mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    20mm

    Oznaczenie ISO

    PWLNL 1616H06

    Rozmiar wstaw

    604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PWLN

    Szerokość trzonu (b)

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Trójkąt

    Wstaw styl

    WN_A WN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    16mm