zł349.97
Bez podatku VAT
zł430.46
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 80mm |
Długość nasady (l2) | 16mm |
Długość szyi | 16mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080881 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 95 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SCLCR1212F09 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 16mm |
Oznaczenie ISO | SCLCR 1212F09 |
Rozmiar wstaw | 09T3 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | SCLCR |
Szerokość trzonu (b) | 12mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 9 |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 12mm |
Wysokość trzonu (h) | 12mm |