zł431.80
Bez podatku VAT
zł531.11
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 125mm |
Długość nasady (l2) | 22mm |
Długość szyi | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081284 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 93 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 25mm |
Oznaczenie ISO | SVJNR 2020K12 |
Rozmiar wstaw | 12T3 |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SVJN |
Szerokość trzonu (b) | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 12 |
Wstaw kształt | Romb 35° |
Wstaw styl | VN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 20mm |
Wysokość trzonu (h) | 20mm |