zł461.97
Bez podatku VAT
zł568.22
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 31mm |
Długość szyi | 31mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081307 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 93 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | SVLBR 2020K16 |
Rozmiar wstaw | 12T3 |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SVJN |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16 |
Wstaw kształt | Romb 35° |
Wstaw styl | VN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |