Indexa

NOZ TOKARSKI SVLBL 2020K16

SKU:

IND1065950K

zł461.97

Bez podatku VAT

zł568.22

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    95° kąt położenia,
    35° płytki rombowe dodatnie z podcięciem 5°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    42mm

    Długość szyi

    42mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081338

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    5

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SVLBL2020K16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    SVLBR 2525M16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SVLB

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Romb 35°

    Wstaw styl

    VB_A VB_M VB_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm