zł481.03
Bez podatku VAT
zł591.67
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
95° kąt położenia,
35° płytki rombowe dodatnie z podcięciem 5°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 42mm |
Długość szyi | 42mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081345 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 95 |
Kąt prześwitu | 5 |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SVLBR2525M16 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | SVLBL 2525M16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | SVLB |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16 |
Wstaw kształt | Romb 35° |
Wstaw styl | VB_A VB_M VB_T |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |