noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SIL 0016P16 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SIL 0016P16

SKU:

IND1068430K

zł531.48

Bez podatku VAT

zł653.72

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    SIR/L - Wewnętrzny.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    170mm

    Długość szyi

    40mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140082175

    ECLASS Code

    28039190

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od środka do końcówki tnącej

    11.7mm

    Oznaczenie ISO

    SIL 0016P 16

    Rozmiar wstaw

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Przykręcane

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242106

    Wysokość trzonu

    20mm