noscriptIndexa OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.1 | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.1

SKU:

IND4455030K

zł367.18

Bez podatku VAT

zł451.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ standardowy


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowy

    B

    44.5mm

    Brand

    Indexa

    C

    32.0mm

    D

    11.0mm

    E

    22.0mm

    EAN

    5036140060319

    F

    14mm

    L

    73.0mm

    Pasuje do

    T.1

    UNSPSC Code

    23242106