noscriptIndexa OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.3 | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.3

SKU:

IND4455060K

zł627.98

Bez podatku VAT

zł772.42

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Typ standardowy


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowy

    B

    70.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    48.5mm

    D

    17.5mm

    E

    35.0mm

    EAN

    5036140060166

    F

    23mm

    L

    124.0mm

    Pasuje do

    T.3

    UNSPSC Code

    23242106