zł59.64
Bez podatku VAT
zł73.36
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skośna powierzchnia natarcia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 44.5mm |
Długość gwintu | 9.5mm |
EAN | 5036140178922 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kategoria ISO | N P S |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 0,45 mm |
Rozmiar gwintu | M2.5 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Aluminium Steel |