zł362.83
Bez podatku VAT
zł446.28
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
rowek spiralny
Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 112mm |
Długość gwintu | 37mm |
EAN | 5036140279964 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Średnica trzpienia | 14mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 11.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 16 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Żeliwo |