zł44.24
Bez podatku VAT
zł54.42
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 50mm |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 5036140179189 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 0,6 mm |
Rozmiar gwintu | M3.5 |
Średnica trzpienia | 3.55mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |