noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 8.0x1.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 8.0x1.00mm

SKU:

SHR0850400E

zł68.85

Bez podatku VAT

zł84.69

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    Skośna powierzchnia natarcia
    IS0 529


    ... = Metryczny pod świece
    zapłonowe



    • = Metryczny pod zaślepki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    72mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140180017

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna Żeliwo