noscriptSwissTech 1/2"x14 BSP YELLOW RING SP/FL DIN5156 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/2"x14 BSP YELLOW RING SP/FL DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1850938Y

zł315.57

Bez podatku VAT

zł388.15

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    BSP - British Standard Pipe Jasne wykończenie - do rur
    DIN5156


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    125

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140208520

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    40°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardowy gwint

    BSP

    Szerokość kwadratu

    12mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    14

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie materiału

    Brąz mosiądz Stal miękka Stal węglowa niestopowa