zł214.72
Bez podatku VAT
zł264.11
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
BSP (British Standard Pipe) - Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - HSS-EV wykończenie na połysk
Do otworów przelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania wg 6HX. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/37
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 100 |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 5036140374225 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Średnica trzpienia | 11mm |
Standardowy gwint | BSP |
Szerokość kwadratu | 9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 19 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |