zł125.46
Bez podatku VAT
zł154.32
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
UNC (Unified National Coarse) - rowek spiralny (BLF) - HSS-EV wykończenie na połysk
Do krótkich otworów nieprzelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form C (3 x P). Tolerancja gwintowania wg 6H. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/376.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 80 |
Długość gwintu | 17mm |
EAN | 5036140374058 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 15.75mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Średnica trzpienia | 7mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 3.4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 20 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |