noscriptSwissTech 1/4"x28 UNF BLUE RING SP/PT DIN374 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/4"x28 UNF BLUE RING SP/PT DIN374 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853210B

zł151.79

Bez podatku VAT

zł186.70

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    UNF (Unified National Fine) - Gwintownik maszynowy ze skośną powierzchnią natarcia - HSS-EV wykończenie na połysk
    For Do otworów przelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania wg 6HX. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/376


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    17mm

    EAN

    5036140374102

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    3.4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    28

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny