noscriptSwissTech 3/8"x19 BSP BLUE RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

3/8"x19 BSP BLUE RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853406B

zł265.02

Bez podatku VAT

zł325.97

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    BSP (British Standard Pipe) - Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - HSS-EV wykończenie na połysk
    Do otworów przelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania wg 6HX. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/37


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140288690

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    3/8in

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    BSP

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    19

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny