noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M10x1.5 NIEBIESKI PAS | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M10x1.5 NIEBIESKI PAS

SKU:

SWT1852530B

zł97.95

Bez podatku VAT

zł120.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Uwaga: Wygniataki mogą być również używane do stali nierdzewnej. Patrz 'Zielony pasek' WYGNIATAKI na stronie 192. Rowki spiralne (BLT) - HSS-EV Pasywowane. Do głębokich otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (2 x P do 3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne. Spirala 45°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    5036140208872

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    25mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Cast Iron Stainless Steel Steel