zł112.17
Bez podatku VAT
zł137.97
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376.
Użyteczne dla następujących grup materiałów: Gwintowniki ze skośną powierzchnią - HSS-EV Azotowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 100 |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 5036140209572 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
ołowiu | Stożek |
podziałka | 1.5mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy magnezu |