zł90.84
Bez podatku VAT
zł111.73
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki od M3 wzwyż posiadają rowki smarownicze. Wykonane wg DIN 371/376. Wygniataki - HSS-EV (pokryte TiN). Do otworów przelotowych i nieprzelotowych. Forma rowka DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 56 |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 5036140209817 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 0,5 mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica trzpienia | 3.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy magnezu węglowy |