SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M4x0.7 NIEBIESKI PASE

SKU:

SWT1852515B

zł71.88

Bez podatku VAT

zł88.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Uwaga: Wygniataki mogą być również używane do stali nierdzewnej. Patrz 'Zielony pasek' WYGNIATAKI na stronie 192. Rowki spiralne (BLT) - HSS-EV Pasywowane. Do głębokich otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (2 x P do 3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne. Spirala 45°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63

    Długość gwintu

    7mm

    EAN

    5036140208834

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    10mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Cast Iron Stainless Steel Steel