zł100.32
Bez podatku VAT
zł123.39
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki od M3 wzwyż posiadają rowki smarownicze. Wykonane wg DIN 371/376. Wygniataki - HSS-EV (pokryte TiN). Do otworów przelotowych i nieprzelotowych. Forma rowka DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 63 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 5036140209824 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 4.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3.4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |
Zastosowanie materiału | węglowy |