zł57.80
Bez podatku VAT
zł71.09
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Użyteczne dla następujących grup materiałów: Rowki proste - HSS-EV Azotowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma D
3.5 x P do 5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 63 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 5036140209008 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
ołowiu | Stożek |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 4.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3.4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |