zł93.47
Bez podatku VAT
zł114.97
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Rowki spiralne - HSS-PM Azotowane i pasywowane
Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C. Ten gwintownik ma specjalny nakrój (3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne. Spirala 40°. Głębokość gwintowania 2.5 x D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 9mm |
EAN | 5036140209442 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 12.5mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metalowy stal szybkobieżna |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Nikiel Stopy wysokotemperaturowe |