zł61.61
Bez podatku VAT
zł75.78
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Użyteczne dla następujących grup materiałów: Skośna powierzchnia natarcia - HSS-Co Jasne wykończenie. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 5036140208575 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | Stal stopowa |