SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M5x0.8 BIALY PASEK

SKU:

SWT1853518W

zł60.82

Bez podatku VAT

zł74.81

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Rowki proste - HSS-EV Azotowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma D
    3.5 x P do 5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    70

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140209015

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    ołowiu

    Stożek

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Azotek

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo