SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M6x1 NIEBIESKI PASEK

SKU:

SWT1853021B

zł83.86

Bez podatku VAT

zł103.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowki spiralne - (BLF) - HSS-EV Pasywowane
    Do krótszych otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. 'Biteless Flat' ISO Metryczne. Spirala 45°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    11mm

    EAN

    5036140208933

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    15mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna