noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M6x1 ZIELONY PASEK | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M6x1 ZIELONY PASEK

SKU:

SWT1857021G

zł68.33

Bez podatku VAT

zł84.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376.


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Rowki spiralne - HSS-EV Azotowane. Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka DIN forma C (2 x P do 3 x P). Tolerancja gwintowania 6H.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140209664

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    15mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    ołowiu

    Stożek

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Azotek

    Zastosowanie materiału

    Stopy aluminium