zł54.11
Bez podatku VAT
zł66.56
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Rowki spiralne - HSS-EV Pasywowane
Do głębokich otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN form C (3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne. Spirala 40°. Głębokość gwintowania 2.5 x D.
Użyteczne dla następujących grup materiałów: 1.1 Stal tłoczona, miękka. 1.2 Stal do nawęglania, konstrukcyjna. 1.3 Stal konstrukcyjna, węglowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 80 |
Długość gwintu | 10mm |
EAN | 5036140208407 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 15mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 1mm |
Rozmiar gwintu | M6 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Brąz Stal węglowa niestopowa |