noscriptSwissTech No.6x32 UNC BLUE RING SP/FL DIN371 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

No.6x32 UNC BLUE RING SP/FL DIN371 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853136B

zł104.66

Bez podatku VAT

zł128.73

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    UNC (Unified National Coarse) - rowek spiralny (BLF) - HSS-EV wykończenie na połysk
    Do krótkich otworów nieprzelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form C (3 x P). Tolerancja gwintowania wg 6H. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/376.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140374041

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    No.6

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    32

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna