zł127.04
Bez podatku VAT
zł156.26
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140281066 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategoria ISO | K M N |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | BSF |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 16 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna |