noscriptSherwood 1/2"x20 unf HSSgt str. flute plug tap | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x20 unf HSSgt str. flute plug tap

SKU:

SHR0851150C

zł76.23

Bez podatku VAT

zł93.76

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    IS0 529 - rowek prosty różne rozmiary - do otworów nieprzelotowych
    Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
    Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
    Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
    Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    5036140279797

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    20

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Stal Żeliwo