noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 1/4"x18 nptf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/4"x18 nptf

SKU:

SHR0853420C

zł138.76

Bez podatku VAT

zł170.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ANSI 94.9. Proste rowki. Wykańczak.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    62mm

    Długość gwintu

    27mm

    EAN

    5036140182943

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    NPTF

    Szerokość kwadratu

    10.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ANSI 94.9

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo