Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/8"x27 npt

SKU:

SHR0853020C

zł86.76

Bez podatku VAT

zł106.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ANSI 94.9. Proste rowki. Wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    54mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140182820

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    M N

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    11.1mm

    Standardowy gwint

    NPT

    Szerokość kwadratu

    8.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    27

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ANSI 94.9

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna