zł138.76
Bez podatku VAT
zł170.67
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
ANSI 94.9. Proste rowki. Wykańczak.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 54mm |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 5036140182936 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/8 cala |
Średnica trzpienia | 11.1mm |
Standardowy gwint | NPTF |
Szerokość kwadratu | 8.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 27 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ANSI 94.9 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna |