noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 1/8"x28 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/8"x28 bspf

SKU:

SHR0852010B

zł66.55

Bez podatku VAT

zł81.86

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    59mm

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    5036140182370

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    28

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stal nierdzewna Żeliwo