noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 1/8"x28 bspt | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/8"x28 bspt

SKU:

SHR0852200C

zł85.05

Bez podatku VAT

zł104.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Wykańczak - Proste rowki
    R = Do rozwiercenia
    NR = Bez rozwiercania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    59mm

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    5036140182752

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    BSPT

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    28

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal nierdzewna