noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 10x1.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 10x1.50mm

SKU:

SHR0870450M

zł41.01

Bez podatku VAT

zł50.44

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Zdzierak
    IS0 529 - Rowki proste pszczególne rozmiary - Zdzierak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140185388

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Lewa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo